- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- オイル 保管容器のおすすめ人気ランキング
オイル 保管容器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新143件の「オイル 保管容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル保管容器」、「耐油性容器」、「オイル 小分け」などの商品も取り扱っております。
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
スリムな省スペースタイプです。
材質
本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、中栓/約80
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)
31.6
材質
高密度ポリエチレン
目盛
なし
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)
20
トラスコ品番
100-9390
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
3
高さ(mm)
361
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
602×596×500
種別
組立式
寸法(mm)
(小物置台部)120
質量(kg)
8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)
50
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RoHS対応品。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
約80
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)
4
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)
24
ノズル
なし
仕様
目盛付、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
口数
片口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
24
取手
なし